Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CH 12G1 N Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 12 x 1 mm2 GT77822 - 10035062

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CH 12G1 N Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 12 x 1 mm2 GT77822

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774592664

Sonepar cikkszám

GT77822

Gyártói cikkszám

10035062

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 CH 12G1 N

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

AWG-méret:

18

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Védővezetővel:

Igen

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

13.6 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

204 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

81.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 CH 12G1 N Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 12 x 1 mm2