Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY 18x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT87611 - 1135218

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY 18x 1  Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V GT87611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 18

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87611

Gyártói cikkszám

1135218

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 CY 18x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

18

Névleges feszültség U0:

300 V

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; ÖLFLEX CL. 110 CY 18x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 18 x 1 mm2