LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY 25x1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 25 x 1,5 mm2 GT61541 - 1135325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 25
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61541
Gyártói cikkszám
1135325
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 CY 25x1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
25
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 CY 25x1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 25 x 1,5 mm2