MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY 2x 4 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2 x 4 mm2 GT80857 - 1135502

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY 2x 4 Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V  2 x  4  mm2 GT80857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80857

Gyártói cikkszám

1135502

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 CY 2x 4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 CY 2x 4 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2 x 4 mm2