MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY 4x16 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4 x 16 mm2 GT80855 - 1135624

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY  4x16 Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V  4 x  16 mm2 GT80855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80855

Gyártói cikkszám

1135624

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 CY 4x16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 CY 4x16 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4 x 16 mm2