Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY 5x 4 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 5 x 4 mm2 GT88569 - 1135505

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY 5x 4  Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V  5 x  4  mm2 GT88569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88569

Gyártói cikkszám

1135505

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 CY 5x 4,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; ÖLFLEX CL. 110 CY 5x 4 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 5 x 4 mm2