LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY 7x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT05441 - 1135107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05441
Gyártói cikkszám
1135107
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 CY 7x 0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 CY 7x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V