LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY 7x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT09617 - 1135307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09617
Gyártói cikkszám
1135307
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 CY 7x 1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 CY 7x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V