MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY 7x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 7 x 1 mm2 GT06037 - 1135207

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 CY 7x 1  Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V  7 x  1  mm2 GT06037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06037

Gyártói cikkszám

1135207

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 CY 7x 1,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 CY 7x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 7 x 1 mm2