LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 H 3G 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 1,5mm2 SN026079 - 10019931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN026079
Gyártói cikkszám
10019931
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 H 3G 1,5
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; ÖLFLEX CL. 110 H 3G 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 1,5mm2