Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 orange 2x 1 Vezérlőkábel 300/500V 2 x 1 mm2 narancs SN003396 - 0019700

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 orange  2x 1 Vezérlőkábel 300/500V   2 x  1  mm2  narancs SN003396

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774546032

Sonepar cikkszám

SN003396

Gyártói cikkszám

0019700

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 orange 2x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

narancs

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Nem

Teherhordó erősítés:

nincs

Torzióvédelem:

Nem

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.7 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

85.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

22.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 orange 2x 1 Vezérlőkábel 300/500V 2 x 1 mm2 narancs