Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 orange 3x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 1,5 mm2 NARANCS GT95981 - 0019711

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 orange 3x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V   3 x  1,5 mm2 NARANCS GT95981

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774546308

Sonepar cikkszám

GT95981

Gyártói cikkszám

0019711

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 orange 3x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

narancs

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 110 orange 3x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 1,5 mm2 NARANCS