MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 SY 25x2,5 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V GT53553 - 1125425

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 SY 25x2,5 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V GT53553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 25

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53553

Gyártói cikkszám

1125425

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 SY 25x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

25

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 SY 25x2,5 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V