MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 SY 3x1,5 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V GT24801 - 1125303

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 SY 3x1,5 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V GT24801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24801

Gyártói cikkszám

1125303

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 SY 3x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 SY 3x1,5 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V