MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 115 CY 18x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 18 x 0,75 mm2 GT09458 - 1136118

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 115 CY 18x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V 18 x  0,75 mm2 GT09458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 18

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09458

Gyártói cikkszám

1136118

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 115 CY 18x 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

18

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 115 CY 18x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 18 x 0,75 mm2