MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 115 CY 3x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 3 x 0,75 mm2 GT78025 - 1136103

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 115 CY  3x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V  3 x  0,75 mm2 GT78025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78025

Gyártói cikkszám

1136103

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 115 CY 3x 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 115 CY 3x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 3 x 0,75 mm2