MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 115 CY 3x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT45357 - 1136203

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 115 CY 3x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT45357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45357

Gyártói cikkszám

1136203

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 115 CY 3x 1,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 115 CY 3x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V