LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 115 CY 4x 4 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4 x 4 mm2 GT71007 - 1136504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71007
Gyártói cikkszám
1136504
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 115 CY 4x 4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 115 CY 4x 4 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4 x 4 mm2