LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 115 CY 7x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT42455 - 1136207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42455
Gyártói cikkszám
1136207
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 115 CY 7x 1,-
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 115 CY 7x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V