LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 130 H BK 1kV 7G1 Vezérlőkábel 0,6 / 1kV fekete, halogénmentes 7 x 1 mm2 GT72983 - 1123414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 600 V
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72983
Gyártói cikkszám
1123414
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 130 H BK 1kV 7G1
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
600 V
Névleges feszültség U:
1000 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 130 H BK 1kV 7G1 Vezérlőkábel 0,6 / 1kV fekete, halogénmentes 7 x 1 mm2