MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 135 CH 2X1 Vezérlőkábel 0,3 / 0,5kV , árnyékolt, halogénmentes 2x1 GT73503 - 1123266

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 135 CH 2X1 Vezérlőkábel 0,3 / 0,5kV , árnyékolt, halogénmentes  2x1 GT73503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73503

Gyártói cikkszám

1123266

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 135 CH 2X1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

2

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 135 CH 2X1 Vezérlőkábel 0,3 / 0,5kV , árnyékolt, halogénmentes 2x1