Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 135 CH 4G1,5 Vezérlőkábel halogén ment. árny 135 CH 4x1,5 mm2 GT95130 - 1123309

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 135 CH  4G1,5 Vezérlőkábel halogén ment. árny 135 CH 4x1,5 mm2 GT95130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95130

Gyártói cikkszám

1123309

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 135 CH 4G1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

4

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 135 CH 4G1,5 Vezérlőkábel halogén ment. árny 135 CH 4x1,5 mm2