MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 CP 12x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 12 x 1,5mm2 G48324 - 1313312

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 CP 12x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V 12 x 1,5mm2 G48324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G48324

Gyártói cikkszám

1313312

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 400 CP 12x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 400 CP 12x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 12 x 1,5mm2