MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 CP 4 x 2,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4 x 2,5mm2 GT76977 - 1313404

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 CP 4 x 2,5 Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V 4 x 2,5mm2 GT76977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76977

Gyártói cikkszám

1313404

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 400 CP 4 x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 400 CP 4 x 2,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4 x 2,5mm2