MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 P 34x 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT46408 - 1312034

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 P 34x 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT46408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 34

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46408

Gyártói cikkszám

1312034

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 400 P 34x 0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

34

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 400 P 34x 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V