LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 P 34x 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT46409 - 1312334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 34
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46409
Gyártói cikkszám
1312334
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 400 P 34x 1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
34
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 400 P 34x 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V