Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 P 4 G 1 mm2 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 1 mm2 SN003839 - 1312204

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 P  4 G 1 mm2 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  4 x 1 mm2 SN003839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003839

Gyártói cikkszám

1312204

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 400 P 4 G 1 mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; ÖLFLEX CL. 400 P 4 G 1 mm2 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 1 mm2