LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 P 4 G 10 mm2 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 10 mm2 SN015692 - 1312614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015692
Gyártói cikkszám
1312614
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 400 P 4 G 10 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; ÖLFLEX CL. 400 P 4 G 10 mm2 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 10 mm2