MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 P 5 x 1,5mm2 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 5 x 1,5mm2 GT78441 - 1312305

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 P  5 x 1,5mm2 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  5 x 1,5mm2 GT78441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78441

Gyártói cikkszám

1312305

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 400 P 5 x 1,5mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 400 P 5 x 1,5mm2 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 5 x 1,5mm2