MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 P 7x0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT04986 - 1312107

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 400 P 7x0,75  Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT04986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04986

Gyártói cikkszám

1312107

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 400 P 7x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 400 P 7x0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V