MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 450 3x2,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 2,5mm2 GT00323 - 0012302

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 450  3x2,5 Vezérlőkábel 300/500V   3 x   2,5mm2 GT00323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00323

Gyártói cikkszám

0012302

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 450 3x2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 450 3x2,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 2,5mm2