Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 450 5x2,5 Vezérlőkábel 300/500V 5 x 2,5mm2 GT00324 - 00123043

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 450  5x2,5 Vezérlőkábel 300/500V   5 x   2,5mm2 GT00324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5484 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774576398

Sonepar cikkszám

GT00324

Gyártói cikkszám

00123043

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 450 5x2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

sárga

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

AWG-méret:

14

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

14 kcmil

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Torzióvédelem:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

13.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

201 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

53.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 450 5x2,5 Vezérlőkábel 300/500V 5 x 2,5mm2