Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 500 P 5G1 Vezérlőkábel 300/500V GT57928 - 00123483

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 500 P 5G1 Vezérlőkábel 300/500V GT57928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774615646

Sonepar cikkszám

GT57928

Gyártói cikkszám

00123483

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 500 P 5G1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

narancs

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

poliuretán (PUR)

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 500 P 5G1 Vezérlőkábel 300/500V