Nem visszaküldhetőÚj

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4x1 árnyékolt halogénmentes vezérlőkábel 300/500V SN204232 - 10035058

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4x1 árnyékolt halogénmentes vezérlőkábel 300/500V SN204232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN204232

Gyártói cikkszám

10035058

Gyártói típuskód

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

500 V

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4x1 árnyékolt halogénmentes vezérlőkábel 300/500V