Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5x2.5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT92405 - 1135405

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5x2.5 Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V GT92405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92405

Gyártói cikkszám

1135405

Gyártói típuskód

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; ÖLFLEX CL. 110 CY 5x 2,,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 5 x 2,5 mm2