LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5x1 vezérlőkábel acélhálós 300/500V SN155027 - 1125205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155027
Gyártói cikkszám
1125205
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5x1 vezérlőkábel acélhálós 300/500V