Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CRANE 18G1 Darukábel CRANE 18 x 1 mm2 GT83758 - 0039055

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CRANE 18G1 Darukábel   CRANE 18 x 1 mm2 GT83758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 18

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774663289

Sonepar cikkszám

GT83758

Gyártói cikkszám

0039055

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CRANE 18G1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

18

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

19.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CRANE 18G1 Darukábel CRANE 18 x 1 mm2