Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CRANE 2S 20G1,5 /Trago/ Darukábel 20 x 1,5 mm2 2 acél szál Crane 2S (Trago 2S) GT66353 - 0027505

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CRANE 2S 20G1,5 /Trago/ Darukábel  20 x 1,5 mm2     2 acél szál Crane 2S (Trago 2S) GT66353

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 20

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774659848

Sonepar cikkszám

GT66353

Gyártói cikkszám

0027505

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CRANE 2S 20G1,5 /Trago/

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

20

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

20.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-15-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-15-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CRANE 2S 20G1,5 /Trago/ Darukábel 20 x 1,5 mm2 2 acél szál Crane 2S (Trago 2S)