Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CRANE 4G6 Darukábel CRANE 4 x 6 mm2 GT78774 - 00390483

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CRANE 4G6 Darukábel   CRANE 4 x 6 mm2 GT78774

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774663128

Sonepar cikkszám

GT78774

Gyártói cikkszám

00390483

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CRANE 4G6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Védővezetővel:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

16.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CRANE 4G6 Darukábel CRANE 4 x 6 mm2