LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CRANE 9G1 Darukábel GT67906 - 0039109
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 7
Köpeny színe - fekete
Kábelgeometria - kerek
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774663470
Sonepar cikkszám
GT67906
Gyártói cikkszám
0039109
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CRANE 9G1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
7
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
300 V
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Igen
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
12.9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem