LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CRANE F 4G1,5 Darukábel lapos GT54093 - 0041041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 4
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774663807
Sonepar cikkszám
GT54093
Gyártói cikkszám
0041041
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CRANE F 4G1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
4
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Igen
Vezetékszélesség kb.:
17.5 mm
Vezetékmagasság kb.:
6.2 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-90 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem