LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CRANE F 4G2,5 Darukábel 4 x 2,5 mm2 lapos GT73577 - 0041047
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 4
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774663999
Sonepar cikkszám
GT73577
Gyártói cikkszám
0041047
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CRANE F 4G2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
4
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Igen
Vezetékszélesség kb.:
21 mm
Vezetékmagasság kb.:
7.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-90 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem