Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX EB CY 5X0,75 kék Vezérlőkábel 300/500V 5 x 0,75 mm2 kék SN003147 - 0012643

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX EB CY 5X0,75 kék Vezérlőkábel 300/500V  5 x 0,75 mm2 kék SN003147

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774541747

Sonepar cikkszám

SN003147

Gyártói cikkszám

0012643

Gyártói típuskód

ÖLFLEX EB CY 5X0,75 kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

kék

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Védővezetővel:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX EB CY 5X0,75 kék Vezérlőkábel 300/500V 5 x 0,75 mm2 kék