Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 4x1 Vezérlőkábel 300/500V 4 x 1 mm2 GT78153 - 0026132

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810  4x1 Vezérlőkábel 300/500V   4 x   1 mm2 GT78153

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

4956 Kg CO₂-eq/Km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774620114

Sonepar cikkszám

GT78153

Gyártói cikkszám

0026132

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 810 4x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 810 4x1 Vezérlőkábel 300/500V 4 x 1 mm2