LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 7x1,5 Vezérlőkábel 300/500V GT21183 - 0026153
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 7
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774620848
Sonepar cikkszám
GT21183
Gyártói cikkszám
0026153
Gyártói típuskód
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
7
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
10.9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem