Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 7x2,5 Vezérlőkábel 300/500V 7 x 2,5 mm2 GT70031 - 0026173

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810  7x2,5 Vezérlőkábel 300/500V   7 x  2,5 mm2 GT70031

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 7

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774621302

Sonepar cikkszám

GT70031

Gyártói cikkszám

0026173

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 810 7x2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

7

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

13.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 810 7x2,5 Vezérlőkábel 300/500V 7 x 2,5 mm2