LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 CP 2 x 1 Vezérlőkábel olajálló árnyékolt 300/500V 2 x 1 mm2 SN007600 - 0026430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2698 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774626307
Sonepar cikkszám
SN007600
Gyártói cikkszám
0026430
Gyártói típuskód
ÖLFLEX FD 810 CP 2 x 1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Köpeny színe:
szürke
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Védővezetővel:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem