Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 CP 4 G 1 Vezérlőkábel olajálló árnyékolt 300/500V 4 x 1 mm2 SN007599 - 0026432

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 CP 4 G 1 Vezérlőkábel olajálló árnyékolt 300/500V  4 x 1 mm2 SN007599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774626383

Sonepar cikkszám

SN007599

Gyártói cikkszám

0026432

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 810 CP 4 G 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

szürke

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 810 CP 4 G 1 Vezérlőkábel olajálló árnyékolt 300/500V 4 x 1 mm2