LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 CP 4G0,75 Vezérlőkábel olajálló árnyékolt GT57266 - 0026421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774626079
Sonepar cikkszám
GT57266
Gyártói cikkszám
0026421
Gyártói típuskód
ÖLFLEX FD 810 CP 4G0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Köpeny színe:
szürke
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
8.4 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem