LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 CY 3G0,5 Vezérlőkábel , extra hajlékony, árnyékolt 300/500V 3 x 0,5 GT71361 - 0026201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774621784
Sonepar cikkszám
GT71361
Gyártói cikkszám
0026201
Gyártói típuskód
ÖLFLEX FD 810 CY 3G0,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.3 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem